Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 70 x 50 x 36.75 mm, transparent/lichtgrau, IP65, 4U6307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 70 x 50 x 36.75 mm, transparent/lichtgrau, IP65, 4U6307
ABS Gehäuse, (L x B x H) 70 x 50 x 36.75 mm, transparent/lichtgrau, IP65, 4U6307
Artikel-Nr.:
     4502-60H1281
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U63070504437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 4U63070504437, BOX4U Features * Farbe: Oberteil glasklar, Unterteil lichtgrau * Schutzart: IP65 * Dichtung lose beigelegt
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent/lichtgrau
Höhe:
36.75 mm
Länge:
70 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.