Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090604017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090604017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090604017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090604017
Artikel-Nr.:
     4502-60H1285
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U63090604017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 4U63090604017, BOX4U Features * Farbe: Lichtgrau * Schutzart: IP65 * Dichtung lose beigelegt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
64.3 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
41.65 mm
Länge:
88.2 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.