Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP67, 4U63090604019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP67, 4U63090604019
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP67, 4U63090604019
ABS Gehäuse, (L x B x H) 88.2 x 64.3 x 41.65 mm, lichtgrau, IP67, 4U63090604019
Artikel-Nr.:
     4502-60H1286
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U63090604019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 4U63090604019, BOX4U Features * Farbe: Lichtgrau * Schutzart: IP67 * Dichtung eingeschäumt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
64.3 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
41.65 mm
Länge:
88.2 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.