Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 89.4 x 74.5 x 41 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090804017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 89.4 x 74.5 x 41 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090804017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 89.4 x 74.5 x 41 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090804017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 89.4 x 74.5 x 41 mm, lichtgrau, IP65, 4U63090804017
Artikel-Nr.:
     4502-60H1288
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U63090804017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 4U63090804017, BOX4U Features * Farbe: Lichtgrau * Schutzart: IP65 * Dichtung lose beigelegt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
74.5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
41 mm
Länge:
89.4 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.