Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 180 x 106 x 49 mm, schwarz/rot (RAL 9005),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 180 x 106 x 49 mm, schwarz/rot (RAL 9005),
Aluminium Profilgehäuse, (L x B x H) 180 x 106 x 49 mm, schwarz/rot (RAL 9005),
Artikel-Nr.:
     4502-60H2552
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     007501011
EAN/GTIN:
     4099889518177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse rose
alugehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Rose NoVoTronic. Aluminium-Profil Gehäusesystem für Daten-, PC- und MSR-Technik, spanfreier Innenraum durch außenliegende Schraubkanäle, integrierte Führungsnuten zur Aufnahme von Leiterplatten, außenliegende Funktionseinschubstreifen (außer Typen 07.50 40 10/12); Material Gehäuseprofil/Gehäusedeckel: AW-AlMgSi/AC-AlSi 12 (Fe), Schutzart: IP 65, Lackierung: Pulverbeschichtung, Farbe Gehäuse/Funktionseinschubstreifen: tiefschwarz (RAL 9005)/rubinrot (RAL 3003), Temperaturbeständigkeit: –40 bis +90 °C. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße/Innenmaße Breite (B), Höhe (H), Tiefe (T)): 07.50 10 11, B 106/80, H 49/36, T 180/160 mm
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Farbe:
schwarz/rot
Höhe:
49 mm
Länge:
180 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.66416 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Profilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.