Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 200 x 98.5 x 32.8 mm, grau, IP65, 94122200.MT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 200 x 98.5 x 32.8 mm, grau, IP65, 94122200.MT1
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 200 x 98.5 x 32.8 mm, grau, IP65, 94122200.MT1
Artikel-Nr.:
     4502-60H560
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     94122200.MT1
EAN/GTIN:
     4099889519785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kleingehäuse
Handgehäuse
Handgerätegehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Bopla ALUSTYLE. Als Hand-, Wand-, Tischgehäuse verwendbar; Aufbau: bis zur Deckenwand durchgängig und gleichmäßig verteilte Nuten mit einheitlichem Rastermaß, Material: Strangpressprofil AlMgSi0,5, Druckgußdeckel Zinklegierung Z410, Schutzart: IP 65, Farbe: graphitgrau, Höhe (außen): 32,8 mm, Technische Merkmale (Typ, Außenmaße: L, B, Farbe (Dichtung und Dekorstreifen)): ASPH 1030-200, L 200, B 98,5 mm, rot
Weitere Informationen:
Breite:
98.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
32.8 mm
Länge:
200 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.6066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
94772200
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.