Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfedern-Set, 1 x 9V-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktfedern-Set, 1 x 9V-Batterie
Kontaktfedern-Set, 1 x 9V-Batterie
Artikel-Nr.:
     4502-60H8972
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9174006
EAN/GTIN:
     4099889564105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Zum Kontaktieren der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktfedern-Set
Befestigungsart:
Snap-in
Farbe:
natur
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00125 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 9v block e-block 6lr61, Gehäuse, Kontakt, Kontaktfeder, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,30*
1 Tag
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,33*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 2,49*
6 Tage
44
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 23,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.