Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHR.-SATZ B5111201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHR.-SATZ B5111201
SCHR.-SATZ B5111201
Artikel-Nr.:
     4502-60H8976
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5111201
EAN/GTIN:
     4099889564129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Schrauben-Set zur Platinenbefestigung. Durchmesser 2,5 x 5 mm, Kreuzschlitz-Typ PZ1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
natur
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Linsenkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.