Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, lichtgrau/weiß (RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, lichtgrau/weiß (RA
ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, lichtgrau/weiß (RA
Artikel-Nr.:
     4502-60H9001
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     13120.30
EAN/GTIN:
     8018340565822
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kleingehäuse
Handgehäuse
Handgerätegehäuse
Fernbedienungsgehäuse, 13120.30, TEKO Frisches Design für das Fernbedienungsgehäuse mit abgerundeten Kanten, das sowohl als kompakte Einheit (13120) als auch mit Drucktastenkombinationen von eins bis vier (13121, 13122, 13123, 13124) erhältlich ist. Features * Geeignet zur Aufnahme von Knopfzellen * LED-Blende auf der Abdeckung * Interne Säulen für PCB-Fixierung * Schließen mit einer Schraube
Weitere Informationen:
Breite:
39.3 mm
Farbe:
lichtgrau/weiß
Höhe:
11.5 mm
Länge:
71.5 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.