Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, weiß (RAL 9002), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, weiß (RAL 9002), 1
ABS Fernbedienungsgehäuse, (L x B x H) 71.5 x 39.3 x 11.5 mm, weiß (RAL 9002), 1
Artikel-Nr.:
     4502-60H9015
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     13124.47
EAN/GTIN:
     8018340566140
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
fernbedienungs gehäuse
Fernbedienungsgehäuse, 13124.47, TEKO Frisches Design für das Fernbedienungsgehäuse mit abgerundeten Kanten, das sowohl als kompakte Einheit (13120) als auch mit Drucktastenkombinationen von eins bis vier (13121, 13122, 13123, 13124) erhältlich ist. Features * Geeignet zur Aufnahme von Knopfzellen * LED-Blende auf der Abdeckung * Interne Säulen für PCB-Fixierung * Schließen mit einer Schraube
Weitere Informationen:
Breite:
39.3 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
11.5 mm
Länge:
71.5 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0049 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 11,84*
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 11,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.