Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 47 x 47 x 13.5 mm, lichtgrau/weiß (RAL 9002), IP65, SUI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 47 x 47 x 13.5 mm, lichtgrau/weiß (RAL 9002), IP65, SUI
ABS Gehäuse, (L x B x H) 47 x 47 x 13.5 mm, lichtgrau/weiß (RAL 9002), IP65, SUI
Artikel-Nr.:
     4502-60H9024
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     SUI-TEK2A.30
EAN/GTIN:
     8018340661029
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, SUI-TEK2A.30, TEKO Dieses Gehäuse ist ideal für die Umgebungsüberwachung und die Einstellung der Benutzerschnittstelle. Features * Interne Schlitze und Säulen für einfache und mehrfache PCB-Bestückung * Schnelles Schließen durch 3 Schrauben, die schön von einem oberen Ringelement versteckt sind * Das ausgezeichnete Dichtungssystem garantiert einen IP65-Schutz
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Farbe:
lichtgrau/weiß
Höhe:
13.5 mm
Länge:
47 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse weiß, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 7,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 7,85*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.