Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, blau (RAL 5020), L50.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, blau (RAL 5020), L50.10
ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, blau (RAL 5020), L50.10
Artikel-Nr.:
     4502-60H9175
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     L50.10
EAN/GTIN:
     4099889521849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kunststoffgehäuse, L50.10, TEKO Kleines ABS-Gehäuse zum Schutz und Verguss elektronischer Baugruppen. Alle Modelle haben interne Führungen für kleine Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Farbe:
blau
Höhe:
21 mm
Länge:
52 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
5020
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,45*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 2,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.