Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme, 57 A, 1500 V, 3260148, AGK 10-PTPOWER BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme, 57 A, 1500 V, 3260148, AGK 10-PTPOWER BU
Abgriffklemme, 57 A, 1500 V, 3260148, AGK 10-PTPOWER BU
Artikel-Nr.:
     4502-60P0015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260148
EAN/GTIN:
     4046356779081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Abgriffklemme, 3260148, Phoenix Contact Abgriffklemme, Zur Verwendung mit den PowerTurn-Hochstromklemmen PTPOWER 50, 95, 150 und 185, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5-16 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau. Features * Großflächig beschriftbar * Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff * Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Anschluss
Ausführung:
Abgriffklemme
Breite:
18.5 mm
Höhe:
34.7 mm
Länge:
35 mm
Nennspannung:
1500 V
Nennstrom:
57 A
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,07*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,538*
€ 2,088*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70297*
€ 2,31297*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7711*
€ 2,4011*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 105,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,42834*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,331*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,8145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,881*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.