Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3001763, AGK 10-UKH 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3001763, AGK 10-UKH 50
Abgriffklemme, 57 A, 1000 V, 3001763, AGK 10-UKH 50
Artikel-Nr.:
     4502-60P0018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001763
EAN/GTIN:
     4017918100865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Abgriffklemme, 3001763, Phoenix Contact Abgriffklemme, Nur in Kombination mit UKH 50/70 verwendbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5-10 mm², Farbe: grau. Features * Großflächig beschriftbar * Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff * Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Abgriffklemme
Breite:
10.2 mm
Höhe:
34.7 mm
Länge:
20.7 mm
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
57 A
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,57*
€ 3,48*
10
€ 5,95*
ab € 3,01338*
€ 4,05338*
1
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 4,06*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,0825*
€ 4,1525*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,726*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.