Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme, 41 A, 1000 V, 1017454, AGK PT 4X6/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme, 41 A, 1000 V, 1017454, AGK PT 4X6/M12
Abgriffklemme, 41 A, 1000 V, 1017454, AGK PT 4X6/M12
Artikel-Nr.:
     4502-60P0023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017454
EAN/GTIN:
     4055626500645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmenverbinder
Stiftleiste
phönix contact durchgangsklemme gra...
Abgriffklemme, 1017454, Phoenix Contact Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5-10 mm², Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau. Features * Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff * Großflächig beschriftbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Bolzenanschluss
Ausführung:
Abgriffklemme
Breite:
31 mm
Höhe:
32.3 mm
Länge:
57.4 mm
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
41 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,065*
€ 4,165*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,262*
€ 4,432*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,403*
€ 4,623*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4535*
€ 4,6935*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049505
ab € 8,114*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 3,2411*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8245*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,86973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.