Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60P3871 Herst.-Nr.: 3040643 EAN/GTIN: 4017918834432 |
| | |
|
| | |
| Zugentlastung, 3040643, Phoenix Contact Zugentlastung, Länge: 48,7 mm, Breite: 19,6 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | PA | Ursprungsland: | PL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,1936* | € 0,2636* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,2058* | € 0,2858* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,2138* | € 0,2938* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,214* | € 0,294* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|