Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung UPZ/ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastung UPZ/ 2
Zugentlastung UPZ/ 2
Artikel-Nr.:
     4502-60P5523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3045554
EAN/GTIN:
     4046356055758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Klemmenmarkierung
Zackband
Zugentlastung
Zugentlastung, 3045554, Phoenix Contact Zugentlastung, Länge: 36,7 mm, Breite: 9,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PA
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,1908*
€ 0,2708*
50
€ 5,00*
ab € 0,2028*
€ 0,2828*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,205*
€ 0,2889*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.