Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 29 x 8 mm, max. Bündel-Ø 25 mm, transparen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 29 x 8 mm, max. Bündel-Ø 25 mm, transparen
Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 29 x 8 mm, max. Bündel-Ø 25 mm, transparen
Artikel-Nr.:
     4502-60P8608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005253
EAN/GTIN:
     4017918012472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, 1005253, Phoenix Contact Kunststoff-Kabelmarker, transparent/weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 10 - 25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
29 mm
Farbe:
transparent/weiß
Höhe:
8 mm
max. Bündeldurchmesser:
25 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, klemmenmarkierung phoenix, zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,706*
€ 0,906*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,715*
€ 0,9228*
100
€ 5,46*
ab € 0,7353*
€ 0,9353*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.