Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Beschriftungsschild, Aufdruck "D", (L x B) 10.9 x 5.5 mm, silber, 0826


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahl Beschriftungsschild, Aufdruck "D", (L x B) 10.9 x 5.5 mm, silber, 0826
Edelstahl Beschriftungsschild, Aufdruck "D", (L x B) 10.9 x 5.5 mm, silber, 0826
Artikel-Nr.:
     4502-60P9784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826640:D
EAN/GTIN:
     4046356414111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) VA:D Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, silberfarben, Breite: 5,5 mm Die technischen Merkmale von 0826640:D von Phoenix Contact im Überblick * Textfeld vorhanden : Ja * Aufdruck : Buchstaben * Artikelbezeichnung : SD-WMTBS (CH) VA:D * Länge : 10.9 mm * Farbe : Silber * Breite : 5.5 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
D
Ausführung:
Beschriftungsschild
Breite:
5.5 mm
Farbe:
silber
Länge:
10.9 mm
Material:
Edelstahl
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 6,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 6,545*
€ 5,46*
ab € 4,56*
€ 6,81*
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5031524
ab € 32,54*
Zubehör
Phoenix
5020425
ab € 12,3924*
Zubehör
Phoenix
5020645
ab € 21,9172*
Zubehör
Phoenix
5028731
ab € 22,0973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.