Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAND-Gatter, 3 V, 18 V, PDIP14, CD4068BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAND-Gatter, 3 V, 18 V, PDIP14, CD4068BE
NAND-Gatter, 3 V, 18 V, PDIP14, CD4068BE
Artikel-Nr.:
     4502-60S6500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4068BE
EAN/GTIN:
     4099879086037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC AC Netzgeräte
AND Gate
AND-Gatter
NAND-Gatter, CD4068BE, Texas Instruments Der CD4068BE ist ein NAND-Gatter, das dem Systementwickler eine direkte Implementierung des positiv-logischen 8-Eingangs ermöglicht. Features * Gepufferte Ein- und Ausgänge * Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit * Standardisierte, symmetrische Ausgangscharakteristik
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.5 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: UND-Gatter, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos nand, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,13*
1 Tag
275
10
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 1,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.