Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse für Halbleiter, 10144354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbuchse für Halbleiter, 10144354
Isolierbuchse für Halbleiter, 10144354
Isolierbuchse für Halbleiter, 10144354
Artikel-Nr.:
     4502-61B5524
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10144354
EAN/GTIN:
     4099879024923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Bauform 2 Typ IB. Typ: IBT 4, Teflon
Weitere Informationen:
Material:
PTFE
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-260 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halbleitermontage-Zubehör, Isolierbuchse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.