| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61B614 Herst.-Nr.: 10005932 EAN/GTIN: 4099879024565 |
| | |
|
| | |
| Aluminiumoxyd-Scheiben für Halbleiter Typ Fischer AOS. Aus AL 2-03-Keramik; Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/mm, Wärmewiderstand: 0,3 K/W. Bauform 2 Typ AOS. Typ: AOS 220 SL, 18,0 x 14,0 mm, 4,5 mm stark Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aluminiumoxid-Scheibe | Breite: | 14 mm | Dicke: | 4.5 mm | Geeignet für: | TO-220 | Länge: | 18 mm | Material: | Al2O3-Keramik | Durchschlagfestigkeit: | 10000 V/mm | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleitermontage-Zubehör, Isolierscheibe, Scheibe, Montagescheibe, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |