Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock, Stahl, für Kolbendurchmesser 12 mm, 37.303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbock, Stahl, für Kolbendurchmesser 12 mm, 37.303
Lagerbock, Stahl, für Kolbendurchmesser 12 mm, 37.303
Artikel-Nr.:
     4502-61G185
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     37.303
EAN/GTIN:
     4099891492236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
Lagerbock: Stahl, verzinkt Bolzen: Stahl, phosphatiert Sicherung: Federstahl, phosphatiert Kolbendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kolbendurchmesser 12 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Lagerbock
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.