Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Zylinder, doppeltwirkend, 0,5 bis 10 bar, Kd. 20 mm, Hub 10 mm, 27.25.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Zylinder, doppeltwirkend, 0,5 bis 10 bar, Kd. 20 mm, Hub 10 mm, 27.25.0
Miniatur-Zylinder, doppeltwirkend, 0,5 bis 10 bar, Kd. 20 mm, Hub 10 mm, 27.25.0
Miniatur-Zylinder, doppeltwirkend, 0,5 bis 10 bar, Kd. 20 mm, Hub 10 mm, 27.25.0
Artikel-Nr.:
     4502-61G354
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     27.25.010
EAN/GTIN:
     4099891491147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
Miniatur-Zylinder Typ Kuhnke 2. Ohne Magnetkolben; Material Zylinderrohr und Kolbenstange: korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, Zylinderdeckel: Aluminium, Dämpfungsscheibe: Elastomer, schlagfest, Dichtungen: Perbunan, Medium: gewartete Druckluft, Hubtoleranz: max. +1,5 mm, Federkraft: ausgelegt für Rückbewegung des Kolbens (nicht für angekoppelte Massen), Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C. Miniatur-Zylinder doppeltwirkend in Bauform S Typ Kuhnke...25. Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 8,0 und 10 mm), 1,0 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 12 und 16 mm), 0,5 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 20 und 25 mm), Befestigung: Schraubbefestigung am Zylinderdeckel der Kolbenstangenseite. Technische Merkmale (Typ, Kolbendurchmesser (Kd), Hub): 27.25.010, Kd 20, Hub 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Zylinder
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Druckbereich:
0,5-10 bar
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser (standardisiert):
20 mm
Zylinderwirkung:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kendrion Kuhnke
23.313
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.