Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Automation
>
Pneumatik
>
Zylinder
>
Artikel
Miniatur-Zylinder, doppeltwirkend, 0,5 bis 10 bar, Kd. 25 mm, Hub 160 mm, 28.25.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-61G384
Hersteller:
Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
28.25.160
EAN/GTIN:
4099891491260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
Miniatur-Zylinder Typ Kuhnke 2. Ohne Magnetkolben; Material Zylinderrohr und Kolbenstange: korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, Zylinderdeckel: Aluminium, Dämpfungsscheibe: Elastomer, schlagfest, Dichtungen: Perbunan, Medium: gewartete Druckluft, Hubtoleranz: max. +1,5 mm, Federkraft: ausgelegt für Rückbewegung des Kolbens (nicht für angekoppelte Massen), Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C. Miniatur-Zylinder doppeltwirkend in Bauform S Typ Kuhnke...25. Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 8,0 und 10 mm), 1,0 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 12 und 16 mm), 0,5 bis 10 bar (bei Kolbendurchmesser 20 und 25 mm), Befestigung: Schraubbefestigung am Zylinderdeckel der Kolbenstangenseite. Technische Merkmale (Typ, Kolbendurchmesser (Kd), Hub): 28.25.160, Kd 25, Hub 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Zylinder
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Druckbereich:
0,5-10 bar
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser (standardisiert):
25 mm
Zylinderwirkung:
doppeltwirkend
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Pneumatik
>
Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftzylinder
,
Pneumatikzylinder
,
Miniatur-Zylinder
,
Zylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lagerbock, L 20 mm, Stahl, für Miniatur-Zylinder, 23.313
Kendrion Kuhnke
23.313
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen