Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-20
Artikel-Nr.:
     4502-61H1148
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-20
EAN/GTIN:
     4099889564365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bodenplatte, 1431-20, Hammond Bodenplatte für Stahl-Chassis. Natürliches Stahl-Finish.
Weitere Informationen:
Breite:
101.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0.81 mm
Länge:
431.8 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Grundplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 12,13*
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,15*
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 12,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.