Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-38BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-38BK3
Steel Chassis - Bottom Plate, 1431-38BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1161
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1431-38BK3
EAN/GTIN:
     4099889564495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bodenplatte, 1431-38BK3, Hammond Bodenplatte für Stahl-Chassis. Natürliches Stahl-Finish.
Weitere Informationen:
Breite:
355.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.02 mm
Länge:
431.8 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Bodenplatte
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Grundplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 23,94*
€ 8,95*
ab € 17,00*
€ 23,97*
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 24,33*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,19*
€ 31,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
PROFIPLUS BOX 5
ab € 10,41*
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,21*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.