Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 38 mm, natur, 1444-6415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 38 mm, natur, 1444-6415
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 152 x 102 x 38 mm, natur, 1444-6415
Artikel-Nr.:
     4502-61H1299
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1444-6415
EAN/GTIN:
     4099889525151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuse, 1444-6415, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in Aluminium natur (wie oben abgebildet) - auch in lackiertem Stahl mit Seitenteilen in Nussbaum erhältlich). * Die Seitenteile sind aus massivem Nussbaumholz gefertigt und so ausgefräst, dass sie über die Enden des Chassis passen (vorgestanzt für einfache Montage).
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
natur
Höhe:
38 mm
Länge:
152 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond alugehäuse, gehäuse, zubehör, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 19,70*
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 19,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,62*
€ 22,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.