Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 127 x 127 x 191 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 127 x 127 x 191 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454R
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 127 x 127 x 191 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454R
Artikel-Nr.:
     4502-61H1355
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1454R
EAN/GTIN:
     4099889525717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1454R, Hammond Features * Hergestellt aus stabilem, wirtschaftlichem 20er Stahl * Robuste Pulverbeschichtung: beigefarbene Platten mit strukturierten schwarzen Abdeckungen * Wahlweise schräge oder senkrechte Frontplatten durch Umdrehen des Gehäuses * 6-32 Philips vernickelte Schrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
grau
Höhe:
191 mm
Länge:
127 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.