Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 258.57 x 266.19 x 106.93 mm, grau/schwarz, 1456KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 258.57 x 266.19 x 106.93 mm, grau/schwarz, 1456KK
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 258.57 x 266.19 x 106.93 mm, grau/schwarz, 1456KK
Artikel-Nr.:
     4502-61H1788
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456KK4WHCWW
EAN/GTIN:
     4099889547078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Pultgehäuse, 1456KK4WHCWW, Hammond Schrägkonsolen - Holzseite mit Holz-/Aluminium-Material und einer Länge von 264 mm
Weitere Informationen:
Breite:
266.19 mm
Farbe:
grau/schwarz
Höhe:
106.93 mm
Länge:
258.57 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 61,36*
€ 99,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 108,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.