Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 259 x 356 x 102 mm, beige, 1456PK4WHCWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 259 x 356 x 102 mm, beige, 1456PK4WHCWW
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 259 x 356 x 102 mm, beige, 1456PK4WHCWW
Artikel-Nr.:
     4502-61H1791
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456PK4WHCWW
EAN/GTIN:
     4099889547108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Pultgehäuse, 1456PK4WHCWW, Hammond Schrägkonsolen - Holzseite mit Holz-/Aluminium-Material und einer Länge von 265 mm
Weitere Informationen:
Breite:
356 mm
Farbe:
beige
Höhe:
102 mm
Länge:
259 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 64,22*
€ 103,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 112,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.