Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - RFI - Flanged, 1457C1202E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - RFI - Flanged, 1457C1202E
Extruded Enclosure - RFI - Flanged, 1457C1202E
Artikel-Nr.:
     4502-61H1866
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457C1202E
EAN/GTIN:
     4099889549997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Gehäuse, 1457C1202E, Hammond Features * Hochbelastbare, stranggepresste Gehäuse zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse. * Größe für Standard-Europakarten * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in den Gehäusekörper extrudiert sind * Robustes Gehäuse aus einem Stück stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm (0,06") * Das Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium enthält einen vertieften Bereich für Beschriftungen oder eine Folientastatur
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Farbe:
klar
Höhe:
31 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Abschirmgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 42,38*
€ 6,90*
ab € 24,83*
€ 42,41*
€ 8,95*
ab € 27,65*
€ 46,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.