Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Gasket for 1550Z139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Replacement Gasket for 1550Z139
Replacement Gasket for 1550Z139
Artikel-Nr.:
     4502-61H2079
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z139GASKET
EAN/GTIN:
     4099889568387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
gehäuse, zubehör
Ersatzdichtung, 1550Z139GASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1550Z139 Mit Silikongummimaterial und einer Länge von 120,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 mm
Länge:
120.5 mm
Material:
Silikon
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 7,48*
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.