Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Gasket for 1590WY Enclosures


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Replacement Gasket for 1590WY Enclosures
Replacement Gasket for 1590WY Enclosures
Artikel-Nr.:
     4502-61H2705
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590YGASKET
EAN/GTIN:
     4099889569063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
silikondichtung
Ersatzdichtung, 1590YGASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1590WY-Gehäuse mit Silikongummimaterial und einer Länge von 92 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
92 mm
Material:
Silikon
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.