Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 64 x 58 x 26 mm, schwarz (RAL 9005), IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 64 x 58 x 26 mm, schwarz (RAL 9005), IP6
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 64 x 58 x 26 mm, schwarz (RAL 9005), IP6
Artikel-Nr.:
     4502-61H2842
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z061BK
EAN/GTIN:
     4099889535204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Druckgussgehäuse, 1590Z061BK, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die zweiteilige "Nut & Feder"-Konstruktion mit einer einteiligen Silikongummidichtung bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Wasser. * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Vier versenkte Maschinenschrauben aus Edelstahl sichern den Deckel in den Gewindebohrungen. * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes.
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
64 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,22*
€ 19,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 20,24*
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 20,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.