Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68
Artikel-Nr.:
     4502-61H2879
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z160GY
EAN/GTIN:
     4099889535570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Druckgussgehäuse, 1590Z160GY, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die zweiteilige "Nut & Feder"-Konstruktion mit einer einteiligen Silikongummidichtung bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Wasser. * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Vier versenkte Maschinenschrauben aus Edelstahl sichern den Deckel in den Gewindebohrungen. * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.511 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,71*
€ 76,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 77,27*
€ 6,90*
ab € 46,04*
€ 78,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.