Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 360 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 360 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 360 x 160 x 70 mm, grau (RAL 7046), IP68
Artikel-Nr.:
     4502-61H2888
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z166GY
EAN/GTIN:
     4099889535662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Druckgussgehäuse, 1590Z166GY, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die zweiteilige "Nut & Feder"-Konstruktion mit einer einteiligen Silikongummidichtung bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Wasser. * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Vier versenkte Maschinenschrauben aus Edelstahl sichern den Deckel in den Gewindebohrungen. * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
360 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, durchgangsdose, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 104,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 112,04*
€ 6,90*
ab € 72,04*
€ 118,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.