Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 335 x 235 x 121 mm, grau (RAL 7046), IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 335 x 235 x 121 mm, grau (RAL 7046), IP6
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 335 x 235 x 121 mm, grau (RAL 7046), IP6
Artikel-Nr.:
     4502-61H2894
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z235GY
EAN/GTIN:
     4099889535723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Universalgehäuse
Druckgussgehäuse, 1590Z235GY, Hammond Features * Robustes, elektronisches Instrumentengehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung (robust und dennoch leicht zu bearbeiten). * Die zweiteilige "Nut & Feder"-Konstruktion mit einer einteiligen Silikongummidichtung bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Wasser. * Ideal für wiederholtes Öffnen und Schließen. * Vier versenkte Maschinenschrauben aus Edelstahl sichern den Deckel in den Gewindebohrungen. * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes.
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Farbe:
grau
Höhe:
121 mm
Länge:
335 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, durchgangsdose, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 189,57*
€ 6,90*
ab € 118,87*
€ 189,59*
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 220,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.