Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 75 x 55 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1590ZGRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 75 x 55 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1590ZGRP
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 75 x 55 mm, grau (RAL 7046), IP66, 1590ZGRP
Artikel-Nr.:
     4502-61H2926
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP083
EAN/GTIN:
     4099889535754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Universalgehäuse
durchgangsdose
Gehäuse, 1590ZGRP083, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
grau
Höhe:
55 mm
Länge:
160 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,77*
€ 21,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,39*
€ 26,21*
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 26,23*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,31*
€ 42,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP083PL
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.