Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 190 x 75 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 190 x 75 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 159
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 190 x 75 x 55 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 159
Artikel-Nr.:
     4502-61H2930
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP131
EAN/GTIN:
     4099889535792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
durchgangsdose
Gehäuse, 1590ZGRP131, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
55 mm
Länge:
190 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.4526 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,85*
€ 41,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 44,07*
€ 6,90*
ab € 25,12*
€ 44,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP131PL
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.