Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 15
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 90 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 15
Artikel-Nr.:
     4502-61H2931
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP161
EAN/GTIN:
     4099889535808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Universalgehäuse
durchgangsdose
Gehäuse, 1590ZGRP161, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
160 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,42*
€ 57,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 69,92*
€ 6,90*
ab € 40,27*
€ 69,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP161PL
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.