Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 400 x 250 x 160 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 400 x 250 x 160 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 400 x 250 x 160 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1
Artikel-Nr.:
     4502-61H2937
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP244
EAN/GTIN:
     4099889535860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1590ZGRP244, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
160 mm
Länge:
400 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 180,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 188,33*
€ 6,90*
ab € 116,52*
€ 188,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 371,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP243PL
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.