Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inner Panel for 1590ZGRP263 & 1590ZGRP264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inner Panel for 1590ZGRP263 & 1590ZGRP264
Inner Panel for 1590ZGRP263 & 1590ZGRP264
Artikel-Nr.:
     4502-61H2954
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP263PL
EAN/GTIN:
     4099889569490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
durchgangsdose
Innenplatte, 1590ZGRP263PL, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
243.01 mm
Farbe:
natur
Länge:
584.99 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 36,73*
€ 8,95*
ab € 26,48*
€ 37,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.