Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Stahl, (L) 10 mm, 1591MS100BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraube, Stahl, (L) 10 mm, 1591MS100BK
Schraube, Stahl, (L) 10 mm, 1591MS100BK
Artikel-Nr.:
     4502-61H2989
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591MS100BK
EAN/GTIN:
     4099889569810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ersatzschrauben, 1591MS100BK, Hammond Ersatzschrauben für die Serien 1591 und 1598 mit Stahlmaterial und einer Länge von 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Schraube
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 14,99*
ab € 7,85*
€ 13,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 14,66*
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 14,90*
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 16,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0891* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.