Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AF2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AF2BK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 100 x 50 x 25 mm, schwarz (RAL 9005), IP54, 1591AF2BK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3005
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591AF2BK
EAN/GTIN:
     4099889535990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Mehrzweckgehäuse, 1591AF2BK, Hammond Features * Ideal geeignet für die vertikale Montage von Leiterplatten * Die Überlappungskonstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Staub und Spritzwasser. Entwickelt, um IP54 zu erfüllen * Die Standardversionen sind aus leicht zu bearbeitendem, flammhemmendem ABS-Kunststoff geformt, der eine UL-Entflammbarkeitseinstufung von 94V-0 trägt. * Schwarze Gehäuse enthalten schwarze Schrauben, alle anderen enthalten Standardschrauben in Nickeloptik
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
100 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.0062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Flanschgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 9,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 9,97*
€ 8,95*
ab € 8,11*
€ 11,18*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 6,08*
€ 11,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.