Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Stahl, (L) 18 mm, schwarz, 1594MS100BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube, Stahl, (L) 18 mm, schwarz, 1594MS100BK
Schraube, Stahl, (L) 18 mm, schwarz, 1594MS100BK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3265
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594MS100BK
EAN/GTIN:
     4099889570113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ersatzschrauben, 1594MS100BK, Hammond Ersatzschrauben für die Serien 1594 und 1599 mit Stahlmaterial und einer Länge von 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Schraube
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.