Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1594CWBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1594CWBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm, schwarz (RAL 9005), IP65, 1594CWBK
Artikel-Nr.:
     4502-61H3297
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1594CWBK
EAN/GTIN:
     4099889538687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäuse, 1594CWBK, Hammond Heavy Duty FRABS-Gehäuse, wasserdicht, mit flammhemmendem ABS-Material und einer Länge von 105 mm
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33 mm
Länge:
104 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 13,87*
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 13,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,38*
€ 19,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1594CGASKET
ab € 5,48*
Zubehör
Hammond
1594WMS100
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.