Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1U Hinged Finger Panel, Cable Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1U Hinged Finger Panel, Cable Management
1U Hinged Finger Panel, Cable Management
Artikel-Nr.:
     4502-61H3482
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCMDS19001BK1
EAN/GTIN:
     4099889570564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
1U Hinged Finger Panel, PCMDS19001BK1, Hammond 1HE-Gelenk-Fingerpanel, Kabelmanagement mit Stahl-Material und einer Länge von 483 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
klappbar
Breite:
483 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Tiefe:
69 mm
Zubehörart:
Kabeldurchführung
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 96,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 98,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421CNM20
ab € 8,58*
Zubehör
Hammond
1421SWM20
ab € 3,85*
Zubehör
Hammond
1421SWM50
ab € 7,87*
Zubehör
Hammond
1421CNM50
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.