Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssatz, (L x B) 410 x 410 mm, für Gehäuse, GRDKIT02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungssatz, (L x B) 410 x 410 mm, für Gehäuse, GRDKIT02
Erdungssatz, (L x B) 410 x 410 mm, für Gehäuse, GRDKIT02
Artikel-Nr.:
     4502-61H3501
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     GRDKIT02
EAN/GTIN:
     4099889570755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskit
Erdungsset
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsdraht-Satz, GRDKIT02, Hammond Erdungsdraht-Kit (6 Drähte) Mit verschiedenem Material und einer Länge von 410 mm
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Geeignet für:
Gehäuse
Länge:
410 mm
Zubehörart:
Erdungssatz
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Erdungsband, Kupfergeflecht, Masseband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.