Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9U 19" Rack Aluminium Blank Panel, Unfinished


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9U 19" Rack Aluminium Blank Panel, Unfinished
9U 19" Rack Aluminium Blank Panel, Unfinished
Artikel-Nr.:
     4502-61H3554
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PBPA19015UNF
EAN/GTIN:
     4099889574104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Aluminium-Blindplatte, PBPA19015UNF, Hammond 9HE 19"-Rack-Aluminium-Blindplatte, unbearbeitet Mit Aluminium-Material und einer Länge von 483 mm
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Blindplatte
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Blindplatte, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.